Beskrivelse:
Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 30 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 30.0, samlet længde (OAL) 152,4 mm, effektiv længde (LU) 49,59 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 30 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 30,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 30 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 86,94 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 30,0
- L/D-område 2xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 300
- Samlet længde (OAL) 152,4 mm
- Punktlængde (PL) 4,59 mm
- Krave længde (LPR) 92,4 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 49,59 mm