DCN 280-084-32R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3203134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203134
EAN/GTIN 7291075242478
Producentnummer 3203134
L-nummer L24040 724

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 28 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 28.0, samlet længde (OAL) 188,2 mm, effektiv længde (LU) 88,25 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 28,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 28 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 123,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 280
  • Samlet længde (OAL) 188,2 mm
  • Punktlængde (PL) 4,25 mm
  • Krave længde (LPR) 128,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 88,25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven