CHAMRING 240-WN40-09 CHAMRING (til brug sammen med UNICHAMDRILL) til boring og affasning i én arbejdsgang.

Art.-nr.: 3203087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMRING
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203087
    EAN/GTIN 7291075191790
    Producentnummer 3203087
    L-nummer L24040 540

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    AFFASNING 240-WN40-09

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCGT 09..
    • Skaftets længde (LS) 68 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 100

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CHAMRING" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven