DCNS 135-068-140B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203064
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203064
EAN/GTIN 7291075298000
Producentnummer 3203064
L-nummer L24040 418

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærediameter (DC) 13,5 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 13,0, samlet længde (OAL) 127,1 mm, effektiv længde (LU) 69,55 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 81,64 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 135
  • Samlet længde (OAL) 127,1 mm
  • Punktlængde (PL) 2,05 mm
  • Krave længde (LPR) 84,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 43 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 69,55 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven