DCNS 095-048-100B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203057
EAN/GTIN 7291075297935
Producentnummer 3203057
L-nummer L24040 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 95,3 mm, effektiv længde (LU) 48,94 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 57,57 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
  • Samlet længde (OAL) 95,3 mm
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 59,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 48,94 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven