Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8.0, samlet længde (OAL) 92,4 mm, effektiv længde (LU) 41,2 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 8,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 8 mm
- Funktionel længde (LF) 54,94 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 080
- Samlet længde (OAL) 92,4 mm
- Punktlængde (PL) 1,2 mm
- Krave længde (LPR) 56,4 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 41,2 mm