• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

DCNS 210-063-210B-3D Borekrop uden flange, boredybde 3xD, egnet til CHAMRING-borholdere

Art.-nr.: 3203024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOUNICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203024
EAN/GTIN 7291075297843
Producentnummer 3203024
L-nummer L24040 1256

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, skærediameter (DC) 21 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 21.0, samlet længde (OAL) 150,7 mm, effektiv længde (LU) 66,18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Funktionel længde (LF) 86,88 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 210
  • Samlet længde (OAL) 150,7 mm
  • Punktlængde (PL) 3,18 mm
  • Krave længde (LPR) 90,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 66,18 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOUNICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven