DCN 075-060-12.7R-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3202951
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202951
EAN/GTIN 7291075278996
Producentnummer 3202951
L-nummer L24040 165

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,295″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 7,0 ,samlet længde (OAL) 4,7 ″ ,brugbar længde (LU) 2,41 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,295″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,311″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,295″
  • Decimalækvivalent: 0,295″
  • Flangediameter (DF): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 2,876″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 7,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 075
  • Samlet længde (OAL): 4,7″
  • Punktlængde (PL): 0,054″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,93″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 2,41″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven