DCN 100-120-15.87R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølehuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3202826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202826
EAN/GTIN 7291075297331
Producentnummer 3202826
L-nummer L24040 583

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,394″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 10,0, samlet længde (OAL) 7-1/4″ ,brugbar længde (LU) 4,79 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,394″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,429″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,394″
  • Decimalækvivalent: 0,394″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 5,288″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 10,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 100
  • Samlet længde (OAL): 7-1/4″
  • Punktlængde (PL): 0,072″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,36″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 4,79″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven