DCN 125-037-16R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202792
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202792
EAN/GTIN 7291075242263
Producentnummer 3202792
L-nummer L24040 712

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære bor, indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 12,5 mm, indstikssæde-størrelseskode (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 102,5 mm, effektiv længde (LU) 39,41 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 52,23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 125
  • Samlet længde (OAL) 102,5 mm
  • Punktlængde (PL) 1,91 mm
  • Krave længde (LPR) 54,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 39,41 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven