DCN 095-029-12R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202780
EAN/GTIN 7291075242201
Producentnummer 3202780
L-nummer L24040 699

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 89,3 mm, effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 42,57 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
  • Samlet længde (OAL) 89,3 mm
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 44,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle