DCN 090-027-12R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202778
    EAN/GTIN 7291075242195
    Producentnummer 3202778
    L-nummer L24040 695

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9.0, samlet længde (OAL) 87,8 mm, effektiv længde (LU) 28,35 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 9 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
    • Bundtets diameter (DF) 16 mm
    • Funktionel længde (LF) 41,16 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
    • L/D-område 3xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
    • Samlet længde (OAL) 87,8 mm
    • Punktlængde (PL) 1,35 mm
    • Krave længde (LPR) 42,8 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 45 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 28,35 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven