DCN 180-144-25.4R-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3202724
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202724
EAN/GTIN 7291075278910
Producentnummer 3202724
L-nummer L24040 1114

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,709″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 18,0, samlet længde (OAL) 8,99 ″ ,brugbar længde (LU) 5,8 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,709″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,744″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,709″
  • Decimalækvivalent: 0,709″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 6,661″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 18,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 180
  • Samlet længde (OAL): 8,99″
  • Punktlængde (PL): 0,129″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,79″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 5,8″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven