DCN 180-027-25R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202693
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202693
EAN/GTIN 7291075279481
Producentnummer 3202693
L-nummer L24040 1254

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 18.0, samlet længde (OAL) 111,5 mm, effektiv længde (LU) 29,73 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 52,22 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 180
  • Samlet længde (OAL) 111,5 mm
  • Punktlængde (PL) 2,73 mm
  • Krave længde (LPR) 55,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 29,73 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven