DCN 140-021-16R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202684
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202684
    EAN/GTIN 7291075279443
    Producentnummer 3202684
    L-nummer L24040 1198

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 89,1 mm, effektiv længde (LU) 23,12 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 14 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
    • Bundtets diameter (DF) 20 mm
    • Funktionel længde (LF) 38,55 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 140
    • Samlet længde (OAL) 89,1 mm
    • Punktlængde (PL) 2,12 mm
    • Krave længde (LPR) 41,1 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 48 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 23,12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven