DCN 120-060-16R-5D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202677
EAN/GTIN 7291075242966
Producentnummer 3202677
L-nummer L24040 1156

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 12.0, samlet længde (OAL) 125 mm, effektiv længde (LU) 61.82 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 74,82 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 120
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Punktlængde (PL) 1,82 mm
  • Krave længde (LPR) 77 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 61,82 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle