DCN 110-017-16R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202670
EAN/GTIN 7291075279412
Producentnummer 3202670
L-nummer L24040 1132

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 11 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 11,0, samlet længde (OAL) 81,1 mm, effektiv længde (LU) 18,17 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 31,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 110
  • Samlet længde (OAL) 81,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,67 mm
  • Krave længde (LPR) 33,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 18,17 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle