DCN 180-027-25.4R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202643
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202643
    EAN/GTIN 7291075279849
    Producentnummer 3202643
    L-nummer L24040 979

    Betegnelse

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.709″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 18.0 ,Overall Length (OAL) 4.39″ ,Usable Length (LU) 1.19″

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.709″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.744″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.709″
    • Decimale Equivalente: 0.709″
    • Diametro flangia (DF): 1.26″
    • Functional Length (LF): 2.061″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 18.0
    • Length Group: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 180
    • Overall Length (OAL): 4.39″
    • Point Length (PL): 0.129″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.19″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Lunghezza utile (LU): 1.19″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven