DCN 170-026-19.05R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202641
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202641
EAN/GTIN 7291075279832
Producentnummer 3202641
L-nummer L24040 959

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17,0 ,samlet længde (OAL) 4,03 ″ ,brugbar længde (LU) 1,12 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,669″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
  • Decimalækvivalent: 0,669″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 1,938″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 170
  • Samlet længde (OAL): 4,03″
  • Punktlængde (PL): 0,122″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,06″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,12″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven