DCN 080-040-12.7R-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202617
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202617
EAN/GTIN 7291075243246
Producentnummer 3202617
L-nummer L24040 673

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,315″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 8,0 ,samlet længde (OAL) 3,95 ″ ,brugbar længde (LU) 1,63 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,315″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,331″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,315″
  • Decimalækvivalent: 0,315″
  • Flangediameter (DF): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 2,123″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 8,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 080
  • Samlet længde (OAL): 3,95″
  • Punktlængde (PL): 0,057″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,18″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,63″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven