DCN 200-030-25.4A-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202614
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202614
    EAN/GTIN 7291075292169
    Producentnummer 3202614
    L-nummer L24040 659

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,787″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 20,0, samlet længde (OAL) 4,63 ″ ,brugbar længde (LU) 1,32 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,787″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
    • Decimalækvivalent: 0,787″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Funktionel længde (LF): 2,287″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20,0
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 200
    • Samlet længde (OAL): 4,63″
    • Punktlængde (PL): 0,143″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,43″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,2″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 1,32″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven