DR135-054-15.87-04-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202565
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202565
EAN/GTIN 7291075204971
Producentnummer 3202565
L-nummer L24150 358

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,531 ″, samlet længde (OAL) 5,87 ″, brugbar længde (LU) 2,12 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,531″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,55″
  • Decimalækvivalent: 0,531″
  • Flangediameter (DF): 0,984″
  • Funktionel længde (LF): 2,854″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): AOMT 04
  • Samlet længde (OAL): 5,87″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,87″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2,12″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven