DR135-040-15.87-04-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202561
    EAN/GTIN 7291075203929
    Producentnummer 3202561
    L-nummer L24150 355

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,531 ″, samlet længde (OAL) 5,34 ″, brugbar længde (LU) 1,59 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,531″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,55″
    • Decimalækvivalent: 0,531″
    • Flangediameter (DF): 0,984″
    • Funktionel længde (LF): 2,324″
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): AOMT 040204-90DT
    • Samlet længde (OAL): 5,34″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,34″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3″
    • Brugbar længde (LU): 1,59″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven