DCN 120-018-15.87A-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202506
    EAN/GTIN 7291075292039
    Producentnummer 3202506
    L-nummer L24040 338

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,472″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12,0 ,samlet længde (OAL) 3,27 ″ ,brugbar længde (LU) 0,8 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,472″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,488″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,472″
    • Decimalækvivalent: 0,472″
    • Flangediameter (DF): 0,79″
    • Funktionel længde (LF): 1,294″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12,0
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 120
    • Samlet længde (OAL): 3,27″
    • Punktlængde (PL): 0,086″
    • Fremspringende længde (LPR): 1,38″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 0,8″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven