DCN 170-085-19.05A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202489
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202489
    EAN/GTIN 7291075293043
    Producentnummer 3202489
    L-nummer L24040 1131

    Betegnelse

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.38″ ,Nutzlänge (LU) 3.47″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
    • Nenndurchmesser: 0.669″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 4.288″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 170
    • Gesamtlänge (OAL): 6.38″
    • Point Length (PL): 0.122″
    • Kraglänge (LPR): 4.41″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 3.47″

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven