DCN 170-051-19.05A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3202488
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202488
    EAN/GTIN 7291075292497
    Producentnummer 3202488
    L-nummer L24040 325

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,669″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 17,0 ,samlet længde (OAL) 5,04 ″ ,brugbar længde (LU) 2,13 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,669″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,705″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,669″
    • Decimalækvivalent: 0,669″
    • Flangediameter (DF): 0,98″
    • Funktionel længde (LF): 2,948″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 17,0
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 170
    • Samlet længde (OAL): 5,04″
    • Punktlængde (PL): 0,122″
    • Fremspringende længde (LPR): 3,07″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,97″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 2,13″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven