DR240-120-25-07-5D-N Vendeplatter med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202363
EAN/GTIN 7291075300482
Producentnummer 3202363
L-nummer L24150 289

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 24 mm, samlet længde (OAL) 196 mm, effektiv længde (LU) 120 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 139,28 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 070305-DT
  • Samlet længde (OAL) 196 mm
  • Krave længde (LPR) 140 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven