DR130-026-16-04-2D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3202339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202339
    EAN/GTIN 7291075184839
    Producentnummer 3202339
    L-nummer L24150 275

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 13 mm, samlet længde (OAL) 92 mm, effektiv længde (LU) 26 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 13 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
    • Bundtets diameter (DF) 20 mm
    • Funktionel længde (LF) 43,61 mm
    • L/D-område 2xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) AOMT 04
    • Samlet længde (OAL) 92 mm
    • Krave længde (LPR) 44 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 48 mm
    • Effektiv længde (LU) 26 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven