DR280-112-32-09-4D-T Vendeplatter til lodrette opgaver med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202330
EAN/GTIN 7291075276701
Producentnummer 3202330
L-nummer L24150 274

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 28 mm, samlet længde (OAL) 202 mm, effektiv længde (LU) 112 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 30,9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 143,16 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Samlet længde (OAL) 202 mm
  • Krave længde (LPR) 144 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 112 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven