DR34.9-105-38.1-12-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201849
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201849
    EAN/GTIN 7291075203875
    Producentnummer 3201849
    L-nummer L24150 304

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1-3/8″, samlet længde (OAL) 8,42 ″, brugbar længde (LU) 4,13 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-3/8″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,572″
    • Decimalækvivalent: 1,375″
    • Flangediameter (DF): 1,969″
    • Funktionel længde (LF): 5,379″
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 120408-DT
    • Samlet længde (OAL): 8,42″
    • Fremspringende længde (LPR): 5,42″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3″
    • Brugbar længde (LU): 4,13″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven