DR34.9-069-38.1-12-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201804
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201804
    EAN/GTIN 7291075185126
    Producentnummer 3201804
    L-nummer L24150 112

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1-3/8″, samlet længde (OAL) 7,21 ″, brugbar længde (LU) 2-3/4″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-3/8″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,59″
    • Decimalækvivalent: 1,375″
    • Flangediameter (DF): 1,97″
    • Funktionel længde (LF): 4,169″
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 12
    • Samlet længde (OAL): 7,21″
    • Fremspringende længde (LPR): 4,21″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3″
    • Brugbar længde (LU): 2-3/4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven