DR033-066-32-09-2D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201765
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201765
EAN/GTIN 7291075184549
Producentnummer 3201765
L-nummer L24150 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 33 mm, samlet længde (OAL) 156 mm, effektiv længde (LU) 66 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 33 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 34 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 97,01 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 09
  • Samlet længde (OAL) 156 mm
  • Krave længde (LPR) 98 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 66 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven