DR042-168-40-12-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201474
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201474
EAN/GTIN 7291075204315
Producentnummer 3201474
L-nummer L24150 203

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer med WSP, skærediameter (DC) 42 mm, samlet længde (OAL) 272 mm, effektiv længde (LU) 168 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 42 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 44 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 202,74 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 120408-DT
  • Samlet længde (OAL) 272 mm
  • Krave længde (LPR) 204 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 168 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle