DR036-144-32-12-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201468
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201468
EAN/GTIN 7291075204254
Producentnummer 3201468
L-nummer L24150 196

Betegnelse

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 36 mm, Longitud total (OAL) 238 mm, Longitud utilizable (LU) 144 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 36 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 41 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 178.92 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 120408-DT
  • Longitud total (OAL) 238 mm
  • Voladizo (LPR) 180 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 58 mm
  • Longitud utilizable (LU) 144 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven