DCM 220-176-25.4A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3201413
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201413
    EAN/GTIN 7291075170115
    Producentnummer 3201413
    L-nummer L24040 271

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,866″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 22,0, samlet længde (OAL) 10,27 ″ ,brugbar længde (LU) 6,93 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,866″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,901″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,866″
    • Decimalækvivalent: 0,866″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Funktionel længde (LF): 7,913″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 22,0
    • Længdegruppe: 8xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 220-SG
    • Samlet længde (OAL): 10,27″
    • Punktlængde (PL): 0,157″
    • Fremspringende længde (LPR): 8,07″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,2″
    • Brugbar længde (LU): 6,93″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven