DCM 210-168-25.4A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3201412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201412
EAN/GTIN 7291075170108
Producentnummer 3201412
L-nummer L24040 268

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,827″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 9,92 ″ ,brugbar længde (LU) 6,62 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,827″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,862″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,827″
  • Decimalækvivalent: 0,827″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 7,57″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 210-SG
  • Samlet længde (OAL): 9,92″
  • Punktlængde (PL): 0,15″
  • Fremspringende længde (LPR): 7,72″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 6,62″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven