• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Teleskopstige 4-delt stige uden tværstang 4x3 trin

Art.-nr.: 32013
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 4×3
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32013
Kopier
EAN/GTIN 4031405320130
Kopier
Producentnummer 032013
Kopier
L-nummer L90110 71
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Teleskopstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Kan bruges som stående- og landingsstige
  • Foldbar i midten ved automatisk låsning af stålhængsler
  • Begge udvendige dele kan teleskopes fra trin til trin
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

Egenskab:

  • Arbejdshøjde maks.: 4200 mm
  • Min. arbejdshøjde: 3050 mm
  • Udvendig bredde: 500 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Lederlængde som landingsleder: 3100 mm
  • Lederlængde som landingsleder (min.): 1950 mm
  • Stigens længde som trappestige: 1500 mm
  • Stigens længde som stepstige (min.): 980 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4x3 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven