CHAMRING 140-WN32-09 CHAMRING (til brug sammen med UNICHAMDRILL) til boring og affasning i én arbejdsgang.

Art.-nr.: 3201147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMRING
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3201147
EAN/GTIN 7291075191677
Producentnummer 3201147
L-nummer L24040 722

Betegnelse

Beskrivelse:

AFFASNING 140-WN32-09

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCGT 09..
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMRING" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven