Borestangsholder højre, HSK-T, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 63/15-140mm

Art.-nr.: 320100 63/15-140
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 15
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 140 mm
Nyttelængde LN 114 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Reservedel P05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320100 63/15-140
EAN/GTIN 2050001714381
Producentnummer HA6.PDF.RQC.140

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven