DCM 190-152-25.4A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3200966
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200966
EAN/GTIN 7291075170085
Producentnummer 3200966
L-nummer L24040 370

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,748″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 19,0, samlet længde (OAL) 9,19 ″ ,brugbar længde (LU) 5,98 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,748″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,783″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimalækvivalent: 0,748″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 6,854″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 19,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 190-SG
  • Samlet længde (OAL): 9,19″
  • Punktlængde (PL): 0,136″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,99″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 5,98″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven