{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Plattestørrelse | 11 | |
Adapter | HSK-T | |
Indsatstype | Venstre | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
Minimumforborings-⌀ D1 min | 32 mm | |
Aksel-spidsafstand f | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Reservedel | S05 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Skafttype | Konisk hulskaft | |
Produkttype | Borestangsholder |
Artikelnummer | 320096 40/11-110 | |
EAN/GTIN | 2050001715128 | |
Producentnummer | HA4.BDB.LLA.110 |