Skærholder neutral 6316-130HP mm

Art.-nr.: 320080 6316-130HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Adapter HSK-T
    Indsatstype Neutral
    Holder-standard ISO 12164-3
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 130 mm
    passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
    Reservedel S07
    Skafttype Konisk hulskaft
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320080 6316-130HP
    EAN/GTIN 2050002004771
    Producentnummer HA6.KVF.NVA.130-HP

    Betegnelse

    Bemærk:

    PSC-spændebolt på forespørgsel.
    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven