DCM 210-105-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200679
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200679
    EAN/GTIN 7291075101638
    Producentnummer 3200679
    L-nummer L24040 1264

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 188,8 mm, effektiv længde (LU) 105 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 21 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
    • Bundtets diameter (DF) 32 mm
    • Funktionel længde (LF) 128,98 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 210-SG
    • Samlet længde (OAL) 188,8 mm
    • Punktlængde (PL) 3,82 mm
    • Krave længde (LPR) 132,8 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Effektiv længde (LU) 105 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven