Skærholder neutral, HSK-T, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 6316-100HPmm

Art.-nr.: 320065 6316-100HP
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 16
Adapter HSK-T
Indsatstype Neutral
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 100 mm
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
Reservedel P02
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320065 6316-100HP
EAN/GTIN 2050001773036
Producentnummer HA6.PCE.NMA.100-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven