Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 84,1 mm, effektiv længde (LU) 27 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 9 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
- Bundtets diameter (DF) 16 mm
- Funktionel længde (LF) 37,46 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 090-SG
- Samlet længde (OAL) 84,1 mm
- Punktlængde (PL) 1,64 mm
- Krave længde (LPR) 39,1 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Effektiv længde (LU) 27 mm