DCM 115-057-15.87A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 5xD

Art.-nr.: 3200550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200550
    EAN/GTIN 7291075102062
    Producentnummer 3200550
    L-nummer L24040 267

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,453″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 11,0 ,samlet længde (OAL) 4,76 ″ ,brugbar længde (LU) 2,26 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,453″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,469″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,453″
    • Decimalækvivalent: 0,453″
    • Flangediameter (DF): 0,79″
    • Funktionel længde (LF): 2,788″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11,0
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 115-SG
    • Samlet længde (OAL): 4,76″
    • Punktlængde (PL): 0,082″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,87″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,89″
    • Brugbar længde (LU): 2,26″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven