DCM 110-055-16A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200544
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200544
EAN/GTIN 7291075101539
Producentnummer 3200544
L-nummer L24040 1120

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 11 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 11.0, samlet længde (OAL) 118.1 mm, effektiv længde (LU) 55 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 11,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 11 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 68,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 110-SG
  • Samlet længde (OAL) 118,1 mm
  • Punktlængde (PL) 2 mm
  • Krave længde (LPR) 70,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 55 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven