Skærholder højre, HSK-T, Skaft-⌀/plattestørrelse: 63/16HPmm

Art.-nr.: 320050 63/16HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 70 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
Aksel-spidsafstand f 45 mm
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Reservedel S07
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320050 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004726
Producentnummer HA6.KVF.RPA.070-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven