DCM 160-080-19.05A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 5xD

Art.-nr.: 3200486
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200486
EAN/GTIN 7291075102024
Producentnummer 3200486
L-nummer L24040 247

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,63″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 16,0 ,samlet længde (OAL) 5,98 ″ ,brugbar længde (LU) 3,15 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,63″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,665″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimalækvivalent: 0,63″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 3,895″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 16,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 160-SG
  • Samlet længde (OAL): 5,98″
  • Punktlængde (PL): 0,115″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,01″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 3,15″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven