DCM 160-048-20A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200448
EAN/GTIN 7291075101218
Producentnummer 3200448
L-nummer L24040 1039

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 16.0, samlet længde (OAL) 120 mm, effektiv længde (LU) 48 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 25 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 67,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 160-SG
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Punktlængde (PL) 2,91 mm
  • Krave længde (LPR) 70 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 48 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven